WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, orange, 1 - 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-502/000-012
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332618755
Sonepar Artikelnummer
120738721
Hersteller Artikelnummer
793-502/000-012
Hersteller Typ
793-502/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
793-502/000-012
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


