WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, orange, 41 - 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-506/000-012
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332841733
Sonepar Artikelnummer
120738745
Hersteller Artikelnummer
793-506/000-012
Hersteller Typ
793-506/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
793-506/000-012
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


