WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, rot, 1 - 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5602/000-005
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454332587
Sonepar Artikelnummer
120738971
Hersteller Artikelnummer
793-5602/000-005
Hersteller Typ
793-5602/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
793-5602/000-005
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


