WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, rot, 1 - 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4566/000-005
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821054917
Sonepar Artikelnummer
120738587
Hersteller Artikelnummer
793-4566/000-005
Hersteller Typ
793-4566/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
793-4566/000-005
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


