WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, violett, L3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-576/000-024
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143251853
Sonepar Artikelnummer
120739080
Hersteller Artikelnummer
793-576/000-024
Hersteller Typ
793-576/000-024
Hersteller Artikel Nr.:
793-576/000-024
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


