Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 0V

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 0V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 794-506

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918908443

Sonepar Artikelnummer

120739265

Hersteller Artikelnummer

794-506

Hersteller Typ

794-506

Hersteller Artikel Nr.:

794-506

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 0V (100x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß