WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, +,- ,1,2,3,13,14,4,5,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-608
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332625159
Sonepar Artikelnummer
120739321
Hersteller Artikelnummer
794-608
Hersteller Typ
794-608
Hersteller Artikel Nr.:
794-608
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


