WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1,3,5,7..19/2,4,6,8..20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-475
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332631327
Sonepar Artikelnummer
120738687
Hersteller Artikelnummer
793-475
Hersteller Typ
793-475
Hersteller Artikel Nr.:
793-475
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, (5x) / 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, (5x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


