WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1,3,5..99 und 2,4,6..100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-3599
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143698689
Sonepar Artikelnummer
120738492
Hersteller Artikelnummer
793-3599
Hersteller Typ
793-3599
Hersteller Artikel Nr.:
793-3599
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


