WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1,3,5..99 und 2,4,6..100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-599
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332397032
Sonepar Artikelnummer
120739099
Hersteller Artikelnummer
793-599
Hersteller Typ
793-599
Hersteller Artikel Nr.:
793-599
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1, 3, 5, ..., 99 und 2, 4, 6, ..., 100 (1x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


