Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1,4,7..88/2,5,8,..89/3,6,9..90/91,94,97..99

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1,4,7..88/2,5,8,..89/3,6,9..90/91,94,97..99

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 794-5557

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918959971

Sonepar Artikelnummer

120739277

Hersteller Artikelnummer

794-5557

Hersteller Typ

794-5557

Hersteller Artikel Nr.:

794-5557

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1, 4, 7, .. , 88 und 2, 5, 8, .. , 89 und 3, 6, 9, .. , 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, , (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß