WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1,4,7..88/2,5,8,..89/3,6,9..90/91,94,97..99

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-657
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332397773
Sonepar Artikelnummer
120739355
Hersteller Artikelnummer
794-657
Hersteller Typ
794-657
Hersteller Artikel Nr.:
794-657
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1, 4, 7, .. , 88 und 2, 5, 8, .. , 89 und 3, 6, 9, .. , 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, , (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


