WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1 - 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5566
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4044918805841
Sonepar Artikelnummer
120285217
Hersteller Artikelnummer
793-5566
Hersteller Typ
793-5566
Hersteller Artikel Nr.:
793-5566
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 1 .. 50 (2x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


