WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 100,103..187 u.101..188 u.102..189

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-558
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332397711
Sonepar Artikelnummer
120739280
Hersteller Artikelnummer
794-558
Hersteller Typ
794-558
Hersteller Artikel Nr.:
794-558
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 100,103...187 u.101...188 u.102…189, dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


