WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 101,103,105..199 und 102,104,106..200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-680
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332594882
Sonepar Artikelnummer
120739363
Hersteller Artikelnummer
794-680
Hersteller Typ
794-680
Hersteller Artikel Nr.:
794-680
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 101, 103, 105, ..., 199 und 102, 104, 106, ...,200 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


