WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 117 / 118

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-433
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332699563
Sonepar Artikelnummer
120738502
Hersteller Artikelnummer
793-433
Hersteller Typ
793-433
Hersteller Artikel Nr.:
793-433
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 117 / 118 (je 50x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


