WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 119 / 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-434
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332699570
Sonepar Artikelnummer
120738503
Hersteller Artikelnummer
793-434
Hersteller Typ
793-434
Hersteller Artikel Nr.:
793-434
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 119 / 120 (je 50x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


