WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, +/ -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-3652
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821411468
Sonepar Artikelnummer
120738493
Hersteller Artikelnummer
793-3652
Hersteller Typ
793-3652
Hersteller Artikel Nr.:
793-3652
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


