WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 129 / 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-439
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332699624
Sonepar Artikelnummer
120738508
Hersteller Artikelnummer
793-439
Hersteller Typ
793-439
Hersteller Artikel Nr.:
793-439
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 129 / 130 (je 50x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


