WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 151,153 - 199/152,154 - 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-609
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332625166
Sonepar Artikelnummer
120739324
Hersteller Artikelnummer
794-609
Hersteller Typ
794-609
Hersteller Artikel Nr.:
794-609
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 151, 153 .. 199 (2x), 152, 154 .. 200 (2x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


