WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 1A,1B..1G,1H,bis 10A,10B..10G,10H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5958
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454817480
Sonepar Artikelnummer
120739098
Hersteller Artikelnummer
793-5958
Hersteller Typ
793-5958
Hersteller Artikel Nr.:
793-5958
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


