WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 201,203,205..299 und 202,204,206..300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-3479
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143252829
Sonepar Artikelnummer
120738473
Hersteller Artikelnummer
793-3479
Hersteller Typ
793-3479
Hersteller Artikel Nr.:
793-3479
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


