WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 21,23,25,27..39/22,24,26,28..40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-476
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332631334
Sonepar Artikelnummer
120738688
Hersteller Artikelnummer
793-476
Hersteller Typ
793-476
Hersteller Artikel Nr.:
793-476
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, (5x) / 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, (5x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


