WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 21 - 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5504
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4044918934473
Sonepar Artikelnummer
120373802
Hersteller Artikelnummer
793-5504
Hersteller Typ
793-5504
Hersteller Artikel Nr.:
793-5504
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 21 .. 30 (10x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


