WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 2201 - 2300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-925
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332921275
Sonepar Artikelnummer
120739238
Hersteller Artikelnummer
793-925
Hersteller Typ
793-925
Hersteller Artikel Nr.:
793-925
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 2201 .. 2300 (1x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


