WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 300 - 398

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-578
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454156404
Sonepar Artikelnummer
120739298
Hersteller Artikelnummer
794-578
Hersteller Typ
794-578
Hersteller Artikel Nr.:
794-578
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 300 .. 398 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


