WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 301,303,305..399 und 302,304,306..400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-480
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332589659
Sonepar Artikelnummer
120738691
Hersteller Artikelnummer
793-480
Hersteller Typ
793-480
Hersteller Artikel Nr.:
793-480
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 301, 303, 305, ..., 399 und 302, 304, 306, ..., 400 (1x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


