WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 401,403,405..499 und 402,404,406..500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-481
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332589666
Sonepar Artikelnummer
120738692
Hersteller Artikelnummer
793-481
Hersteller Typ
793-481
Hersteller Artikel Nr.:
793-481
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 401, 403, 405, ..., 499 und 402, 404, 406, ..., 500 (1x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


