WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 501,503,505..599 und 502,504,506..600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-684
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332594929
Sonepar Artikelnummer
120739367
Hersteller Artikelnummer
794-684
Hersteller Typ
794-684
Hersteller Artikel Nr.:
794-684
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 501, 503, 505, ..., 599 und 502, 504, 506, ..., 600 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


