WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 510,520 - 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4660
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454815356
Sonepar Artikelnummer
120738654
Hersteller Artikelnummer
793-4660
Hersteller Typ
793-4660
Hersteller Artikel Nr.:
793-4660
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 510, 520 .. 600 (je 10x), dehnbar 4 - 4,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


