WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 601,603,605..699 und 602,604,606..700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-483
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332589680
Sonepar Artikelnummer
120738694
Hersteller Artikelnummer
793-483
Hersteller Typ
793-483
Hersteller Artikel Nr.:
793-483
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 601, 603, 605, ..., 699 und 602, 604, 606, ..., 700 (1x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


