WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 601,603,605..699 und 602,604,606..700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-582
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454156435
Sonepar Artikelnummer
120739301
Hersteller Artikelnummer
794-582
Hersteller Typ
794-582
Hersteller Artikel Nr.:
794-582
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 601, 603, 605, ..., 699 und 602, 604, 606, ..., 700 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


