WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 700,703-796/701,704-797/702,705-798

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-583
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454156442
Sonepar Artikelnummer
120739302
Hersteller Artikelnummer
794-583
Hersteller Typ
794-583
Hersteller Artikel Nr.:
794-583
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 700, 703 .. 796 (1x), 701, 704 .. 797 (1x), 702, 705 .. 798 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


