WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 701,703,705..799 und 702,704,706..800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-484
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332726528
Sonepar Artikelnummer
120738695
Hersteller Artikelnummer
793-484
Hersteller Typ
793-484
Hersteller Artikel Nr.:
793-484
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 701, 703, 705, ..., 799 und 702, 704, 706, ..., 800 (1x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


