WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 801,803,805..899 und 802,804,806..900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-687
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332665865
Sonepar Artikelnummer
120739370
Hersteller Artikelnummer
794-687
Hersteller Typ
794-687
Hersteller Artikel Nr.:
794-687
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 801, 803, 805, ..., 899 und 802, 804, 806, ..., 900 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


