WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 81 - 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5572
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143703062
Sonepar Artikelnummer
120533111
Hersteller Artikelnummer
793-5572
Hersteller Typ
793-5572
Hersteller Artikel Nr.:
793-5572
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


