WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 9 / 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-622
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143665155
Sonepar Artikelnummer
120739156
Hersteller Artikelnummer
793-622
Hersteller Typ
793-622
Hersteller Artikel Nr.:
793-622
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 9 / 10 (je 50x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


