WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 900,903-996/901,904-997/902,905-998

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-585
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454156466
Sonepar Artikelnummer
120739304
Hersteller Artikelnummer
794-585
Hersteller Typ
794-585
Hersteller Artikel Nr.:
794-585
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 900, 903 .. 996 (1x), 901, 904 .. 997 (1x), 902, 905 .. 998 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


