WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 901,903,905..999 und 902,904,906..1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-688
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332665872
Sonepar Artikelnummer
120739371
Hersteller Artikelnummer
794-688
Hersteller Typ
794-688
Hersteller Artikel Nr.:
794-688
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 901, 903, 905, ..., 999 und 902, 904, 906, ..., 1000 (1x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


