WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 910,920 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-564
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332725835
Sonepar Artikelnummer
120739001
Hersteller Artikelnummer
793-564
Hersteller Typ
793-564
Hersteller Artikel Nr.:
793-564
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 910, 920 .. 1000 (je 10x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


