WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, 910,920 - 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5664
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454817237
Sonepar Artikelnummer
120739029
Hersteller Artikelnummer
793-5664
Hersteller Typ
793-5664
Hersteller Artikel Nr.:
793-5664
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 910, 920 .. 1000 (je 10x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß


