WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, a,b,c,d,e,f,g,h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-695
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332734011
Sonepar Artikelnummer
120739372
Hersteller Artikelnummer
794-695
Hersteller Typ
794-695
Hersteller Artikel Nr.:
794-695
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


