WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, a,b,c,e,u,v,w,x,y,z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-543
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332763448
Sonepar Artikelnummer
120738819
Hersteller Artikelnummer
793-543
Hersteller Typ
793-543
Hersteller Artikel Nr.:
793-543
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


