WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, A,B,P,N,PE,PEN,L1,L2,L3,Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4645
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918990127
Sonepar Artikelnummer
120738642
Hersteller Artikelnummer
793-4645
Hersteller Typ
793-4645
Hersteller Artikel Nr.:
793-4645
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


