Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, A1,A2,A1,A2../13,14,13,14..

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, A1,A2,A1,A2../13,14,13,14..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 793-952

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454287498

Sonepar Artikelnummer

120739242

Hersteller Artikelnummer

793-952

Hersteller Typ

793-952

Hersteller Artikel Nr.:

793-952

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, A1, A2, A1, A2, A1, A2, A1, A2, A1, A2, (5x) / 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, (5x), nicht dehnbar, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, weiß