WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-552
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332785075
Sonepar Artikelnummer
120739272
Hersteller Artikelnummer
794-552
Hersteller Typ
794-552
Hersteller Artikel Nr.:
794-552
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, Erde (100x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


