WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, L,N,Quitt,Stör.,A1,A2,Test,N,14,24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-606
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454151003
Sonepar Artikelnummer
120739320
Hersteller Artikelnummer
794-606
Hersteller Typ
794-606
Hersteller Artikel Nr.:
794-606
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


