WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, L1,L2,L3,N,Pe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-5672
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918990165
Sonepar Artikelnummer
120739295
Hersteller Artikelnummer
794-5672
Hersteller Typ
794-5672
Hersteller Artikel Nr.:
794-5672
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


