WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Mp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-544
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332561020
Sonepar Artikelnummer
120738830
Hersteller Artikelnummer
793-544
Hersteller Typ
793-544
Hersteller Artikel Nr.:
793-544
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x), nicht dehnbar, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, weiß


