WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, weiß, R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Mp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5544
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918990097
Sonepar Artikelnummer
120738920
Hersteller Artikelnummer
793-5544
Hersteller Typ
793-5544
Hersteller Artikel Nr.:
793-5544
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg


